Skarvplåtar för stödben 2

Article no.: 927133 2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Leveres senere
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Bredd 90 mm
    Djup 50 mm
    Tjocklek 2 mm
    Produktslag Skarvdel

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 927133 2
    EAN / GTIN 4062406710927
    Manufacturer number 927133 2

    Beskrivelse

    Utförande:

    Skarvplåtar för stödben. För sammankoppling av 2 Vario arbetsbänkar resp. 2 stödben.

    Passar till:

    Stödben nr 927000, nr 927040 och nr 927062927068, Vario arbetsbänkar.

    Leveransinnehåll:

    4 skarvplåtar, 4 burmuttrar, 4 plåtskruvar, 4 sexkantskruvar.

    Lackering:

    Ljusgrå RAL 7035, pulverbelagd. Kan inte konfigureras.

    Anmärkning:

    Knutplåtar nr 927122 storlek 1 måste också användas tillsammans med skarvplåtar.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen