{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Längd | 1 500 mm | |
Djup | 750 mm | |
Tjocklek | 50 mm | |
Beläggning arbetsskiva | Eterlux (melamin / fenolharts) | |
Beläggningstjocklek | 2,7 mm | |
Arbetsskiva ovansida | Beläggningen är mycket reptålig och värmebeständig | |
Färg ovansida arbetsskiva | ljusgrå | |
List utförande | fyrsidig | |
ABS-list | 3 mm | |
Produktslag | Bänkskiva |
Artikkelkode | 926281 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406106638 | |
Manufacturer number | 926281 1500 |