{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Dolžina | 1.000 mm | |
Djup | 750 mm | |
Debelina | 50 mm | |
Material delovne plošče | ST-leseno jedro s prevleko iz umetne mase Eluplan | |
Obloga delovne plošče | Eluplan (umetna masa), (obloga iz linoleja) | |
Debelina obloge | 2 mm | |
Površina delovne plošče | Antistatična prevleka, zelo odporna proti obrabi, srednje trda, ni obstojna na svetlobi | |
Barva površine delovne plošče | temno siva | |
Rob iz umetne mase ABS | 3 mm | |
Masa | 19 kg | |
Produktslag | Bänkskiva |
Artikkelkode | 926241 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406106515 | |
Manufacturer number | 926241 1000 |