{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Konstruktionsutförande | Stålrörskonstruktion | |
Materialtjocklek | 1 mm | |
Höjdjustering arbetsplats | 850-1050 mm | |
Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä) | 400 kg | |
Utförande höjdinställning | elektrisk | |
plattans tjocklek | 50 mm | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
IP-skyddsklass | IP 20 | |
Serie | vario Basic | |
höjdinställningsområde | 850 mm - 1 050 mm | |
arbetsskiva längd | 1 000 mm | |
Arbetsskiva (djup) | 750 mm | |
arbetsskiva (tjocklek) | 50 mm | |
Kontakttyp ingång | F | |
Anslutningsspänning | 250 V | |
märkspänning | 250 V | |
lyfthastighet | 9 mm/s | |
maximal bärförmåga | 400 kg | |
Elektroniskt låssystem – kan riggas om | yes | |
ComfortClose | no | |
vikt | 60 kg | |
Energiförsörjning | Batteridriven; Nätdriven | |
Produktslag | Arbetsbänk |
Artikkelkode | 923254 1000/DE | |
EAN / GTIN | 4062406087234 | |
Manufacturer number | 923254 1000/DE |