Vario arbetsbänk med hurts 24G, höjd 950 mm, Bambuskiva 2000/6 mm

Article no.: 922771 2000/6
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
45 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

Skivans längd (mm) Unit price incl. VAT
  • Konstruktionsutförande: Stålrörskonstruktion
  • arbetsbänk höjd: 950
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 75
  • Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä): 800
  • plattans tjocklek: 50

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Konstruktionsutförande Stålrörskonstruktion
    Materialtjocklek 1 mm
    arbetsbänk höjd 950 mm
    Bärförmåga låda/utdragshylla 75 kg
    Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä) 800 kg
    plattans tjocklek 50 mm
    Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
    Lådornas effektiva yta i G 20×20
    Cylinderlås modulär låscylinder
    Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Serie vario
    höjd 950 mm
    arbetsskiva längd 2 000 mm
    Arbetsskiva (djup) 750 mm
    arbetsskiva (tjocklek) 50 mm
    lådhurtsens höjd 900 mm
    lådhurtsens bredd 600 mm
    lådhurtsens djup 650 mm
    lådhurts effektiv höjd 800 mm
    lådornas effektiva bredd 500 mm
    lådornas effektiva djup 500 mm
    lådornas effektiva bredd i G 20
    lådornas effektiva djup i G 20
    Antal lådor 6
    vikt 172 kg
    Produktslag Arbetsbänk

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 922771 2000/6
    EAN / GTIN 4062406085087
    Manufacturer number 922771 2000/6

    Beskrivelse

    Utförande:

    Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion. Stödben 50 mm breda med tvärstagning. Fötter med plastglidstöd, skonsamma mot golvet. Med 1 par knutplåtar för förstyvning. Lådhurts 24G centralt låsbar med stiftcylinderlås. Helt utdragbara lådor med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga.

    Beläggning:

    Utdragslådans fronthöjd mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

    Leveransinnehåll:

    1 st stödben, 1 par knutplåtar, hurts med utdragslådor, arbetsskiva.

    Specialtillbehör:

    Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

    Lackering:

    Stomme, stödben och utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådfronter antracit RAL 7016, pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

    Anmärkning:

    Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Accessories

    Reservdelar

    From the same series "vario" View all

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen