Arbetsbänk, lucka till vänster, i mitten öppen, till höger 4 utdragslådor, Bambuskiva 2000 mm

Article no.: 921171 2000
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
2000
on request
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

Skivans längd (mm) Unit price incl. VAT
  • Konstruktionsutförande: Stålrörskonstruktion
  • arbetsbänk höjd: 950
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 75
  • Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä): 800
  • plattans tjocklek: 50

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Konstruktionsutförande Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek 1 mm
arbetsbänk höjd 950 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla 75 kg
Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä) 800 kg
plattans tjocklek 50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
Dörröppningsvinkel 180 grad
Lådornas effektiva yta i G 20×20
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie Ready-to-go
höjd 950 mm
arbetsskiva längd 2 000 mm
Arbetsskiva (djup) 750 mm
arbetsskiva (tjocklek) 50 mm
underredets bredd 1 900 mm
underredets djup 700 mm
lådhurts effektiv höjd 625 mm
lådornas effektiva bredd 500 mm
lådornas effektiva djup 500 mm
lådornas effektiva bredd i G 20
lådornas effektiva djup i G 20
Antal lådor 4
vikt 175,2 kg
Produktslag Arbetsbänk

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 921171 2000
EAN / GTIN 4062406086381
Manufacturer number 921171 2000

Beskrivelse

Utförande:

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion med balk av fyrkantrör. Lådhurts centralt låsbar med stiftcylinderlås. Helt utdragbara lådor med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. Fötter med plastglidstöd, skonar golvet.
Lådstomme alltid ljusgrå RAL 7035, pulverbelagd. Lådfronter i olika färger. Inga skarpa kanter runt om, för optimal rengöring och utnyttjande av ytor med indelningsmaterial (lådor, cellplastinsatser, slitsade skiljelister). Infästningar för lådor i 25 mm raster.
Låssystem med cylinderlås med 5 tillhållare, modulär låscylinder. Låssystemanpassad.
Mittdel med indragen öppen hurts för ergonomisk sittställning. Hurts med dörr och höjdjusterbart hyllplan.

Beläggning:

Dörrhöjd (vänster) mm: 625
antal höjdinställbara hyllplan (vänster): 1
Utdragslådans fronthöjd (höger) mm: 100, 125, 150, 250

Specialtillbehör:

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter på lådor och dörr antracit RAL 7016, pulverbelagd. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories

Reservdelar

From the same series "Ready-to-go" View all

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen