Perforerad plåt till baksida, passar till arbetsskiva med längd: 2000mm

Article no.: 920365 2000
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

passar till arbetsskiva med längd (mm) Unit price incl. VAT
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 1 mm
Hoffmann raster för perforerad panel 9×9
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 334 mm
Bredd 1 745 mm
Djup 70 mm
vikt 9,5 kg
Produktslag Bakvägg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 920365 2000
EAN / GTIN 4062406224783
Manufacturer number 920365 2000

Beskrivelse

Utförande:

Av kantfalsad stålplåt, med □ 9×9 mm i 37 mm raster.
För fastsättning på baksidan av de elektriskt höjdjusterbara arbetsplatserna för lätt belastning. De perforerade plåtarna skruvas fast invändigt på baksidans tvärstagning.

Passar till:

Elektriskt höjdjusterbara arbetsplatser för lätt belastning nr 920301920306.

Leveransinnehåll:

Inklusive fästelement.

Lackering:

Antracit RAL 7016 pulverbelagd.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen