Perforerad plåt på sidor 2 delar 750

Article no.: 920360 750
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
750
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 1 mm
Hoffmann raster för perforerad panel 9×9 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 146 mm
Bredd 536 mm
Djup 73 mm
vikt 0,6 kg
Produktslag Sidoinklädnad

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 920360 750
EAN / GTIN 4062406120795
Manufacturer number 920360 750

Beskrivelse

Utförande:

Av kantfalsad stålplåt, med □ 9×9 mm i 37 mm raster.
För fastsättning på sidorna av de elektriskt höjdjusterbara arbetsplatserna för lätt belastning. De perforerade plåtarna skruvas fast invändigt på tvärstagningen. Sats, 2 delar.

Passar till:

Elektriskt höjdjusterbara arbetsplatser för lätt belastning nr 920301920306.

Leveransinnehåll:

Inklusive fästelement.

Lackering:

Antracit RAL 7016 pulverbelagd.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen