{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Materialtjocklek | 1 mm | |
Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä) | 250 kg | |
Utförande höjdinställning | elektrisk | |
plattans tjocklek | 50 mm | |
Höjdinställningsområde (arbetsskivans överkant) från – till | 720 mm - 1 200 mm | |
Bredd | 1 250 mm | |
Djup | 750 mm | |
arbetsskiva längd | 1 250 mm | |
Arbetsskiva (djup) | 750 mm | |
arbetsskiva (tjocklek) | 50 mm | |
Kontakttyp ingång | F | |
märkspänning | 250 V | |
lyfthastighet | 38 mm/s | |
Lyftkapacitet vid kontinuerlig belastning | 250 kg | |
maximal bärförmåga | 250 kg | |
Material arbetsskiva | Eluplan mörk | |
ComfortClose | no | |
Manöverpanel med display och minnesfunktion | yes | |
vikt | 98 kg | |
Produktslag | Arbetsbord |
Artikkelkode | 920301 1250/S | |
EAN / GTIN | 4062406755379 | |
Manufacturer number | 920301 1250/S |