{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Konstruktionsutförande | Stålrörskonstruktion | |
Höjdjustering arbetsplats | 700-1000 mm | |
Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä) | 250 kg | |
Utförande höjdinställning | elektrisk | |
plattans tjocklek | 40 mm | |
Höjdutjämning | 25 mm | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Modell | eLevel | |
Serie | Workstation | |
Höjdinställningsområde (arbetsskivans överkant) från – till | 700 mm - 1 000 mm | |
Bredd | 1 000 mm | |
Djup | 800 mm | |
arbetsskiva längd | 1 000 mm | |
Arbetsskiva (djup) | 700 mm | |
arbetsskiva (tjocklek) | 40 mm | |
Princip för höjdjustering | komplett påbyggnad | |
Steglös höjdinställning | yes | |
Kontakttyp ingång | F | |
märkspänning | 250 V | |
Material arbetsskiva | Eterlux | |
Beläggning arbetsskiva | Eterlux (melamin / fenolharts) | |
Beläggningstjocklek | 2,7 mm | |
Ovansida arbetsskiva | Beläggningen är mycket reptålig och värmebeständig | |
Färg ovansida arbetsskiva | ljusgrå | |
Manöverpanel med display och minnesfunktion | yes | |
vikt | 70 kg | |
Produktslag | Arbetsbord |
Artikkelkode | 920014 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406119485 | |
Manufacturer number | 920014 1000 |