{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Färgval | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Trågvolym | 1 200 l | |
höjd | 1 095 mm | |
Längd | 1 720 mm | |
Bredd | 1 070 mm | |
Tippkanternas höjd | 960 mm | |
avstånd, gaffelfickor B | 600 mm | |
lyftförmåga | 1 500 kg | |
Tippsäkring | yes | |
med vajer | yes | |
Användningsområde | för fasta material | |
vikt | 200 kg | |
Produktslag | Tippbehållare |
Artikkelkode | 919950 1200 | |
EAN / GTIN | 2050001937421 |