{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
höjd | 300 mm | |
Bredd | 1 275 mm | |
Djup | 875 mm | |
lastplanens bredd | 1 210 mm | |
lastplanets djup | 810 mm | |
lastplanets höjd | 245 mm | |
antal fasta hjul utan broms | 2 | |
antal svängbara hjul med broms | 2 | |
⌀ hjul | 160 mm | |
lyftförmåga | 1 200 kg | |
Material hjul | Elastic-helgummi | |
Skjuthandtag | ja | |
vikt | 39 kg | |
Produktslag | Rullstativ för pallar |
Artikkelkode | 919908 1200X800/H | |
EAN / GTIN | 4045197711656 | |
Manufacturer number | 919908 1200X800/H |