{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
höjd | 165 mm | |
Bredd | 655 mm | |
Djup | 610 mm | |
⌀ invändigt | 600 mm | |
antal svängbara hjul med broms | 1 | |
Antal svängbara hjul utan broms | 3 | |
⌀ hjul | 100 mm | |
lyftförmåga | 300 kg | |
Material | förzinkade | |
Material svängbara hjul | Polyamid | |
vikt | 10 kg | |
Produktslag | Fatvagn |
Artikkelkode | 919907 FRW-I | |
EAN / GTIN | 4052462018105 |