{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Höjdinställning i raster | 100 | |
Typ | 5392 | |
höjd | 1 792 mm | |
Bredd | 1 170 mm | |
Djup | 745 mm | |
lastplanens bredd | 1 000 mm | |
lastplanets djup | 680 mm | |
höjd lastplan 1 | 292 mm | |
höjd lastplan 2 | 582 mm | |
höjd lastplan 3 | 882 mm | |
höjd lastplan 4 | 1 182 mm | |
höjd lastplan 5 | 1 482 mm | |
antal fasta hjul utan broms | 2 | |
antal svängbara hjul med broms | 2 | |
⌀ hjul | 200 mm | |
bärförmåga per hyllplan | 90 kg | |
bärförmåga totalt | 750 kg | |
Material hyllplan | Sandwichskivor med ytdekor av bok. | |
Material hjul | TPE | |
Skjuthandtag | yes | |
vikt | 144 kg | |
Norm | EN 1757-3 | |
Produktslag | Behållarvagn |
Artikkelkode | 919882 5392 | |
EAN / GTIN | 4017976013176 | |
Manufacturer number | 5392 |