{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Höjdinställning i raster | 100 mm | |
Typ | 8312 | |
höjd | 1 800 mm | |
Bredd | 1 169 mm | |
Djup | 709 mm | |
lastplanens bredd | 1 000 mm | |
lastplanets djup | 700 mm | |
höjd lastplan 1 | 269 mm | |
höjd lastplan 2 | 669 mm | |
höjd lastplan 3 | 1 069 mm | |
höjd lastplan 4 | 1 469 mm | |
Höjdinställningsraster | 100 mm | |
antal fasta hjul utan broms | 2 | |
antal svängbara hjul med broms | 2 | |
⌀ hjul | 200 mm | |
bärförmåga per hyllplan | 90 kg | |
bärförmåga totalt | 600 kg | |
Material hjul | TPE | |
Skjuthandtag | yes | |
vikt | 83 kg | |
Norm | EN 1757-3 | |
Produktslag | Etagevagn |
Artikkelkode | 919880 8312 | |
EAN / GTIN | 4017976083124 | |
Manufacturer number | 8312 |