{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Typ | 1200 | |
höjd | 910 mm | |
Bredd | 1 100 mm | |
Djup | 450 mm | |
lastplanens bredd | 850 mm | |
lastplanets djup | 450 mm | |
lastplanets höjd | 206 mm | |
⌀ hjul | 125 mm | |
lyftförmåga | 250 kg | |
Material hjul | TPE | |
vikt | 14 kg | |
Produktslag | Bygelvagn |
Artikkelkode | 919811 1200 | |
EAN / GTIN | 4017976012001 | |
Manufacturer number | 1200 |