{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Typ | KW11 | |
höjd hopfälld | 315 mm | |
bredd hopfälld | 995 mm | |
djup hopfälld | 620 mm | |
lastplanens bredd | 900 mm | |
lastplanets djup | 600 mm | |
lastplanets höjd | 230 mm | |
antal fasta hjul utan broms | 2 | |
antal svängbara hjul med broms | 2 | |
⌀ hjul | 160 mm | |
maximal bärförmåga | 250 kg | |
Material hjul | TPE | |
vikt | 24 kg | |
Norm | EN 1757-3 | |
Produktslag | Hopfällbar vagn |
Artikkelkode | 919810 KW11 | |
EAN / GTIN | 4017976011547 | |
Manufacturer number | 1154 |