Hopfällbar vagn 3101

Article no.: 919808 3101
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 4-6 arbetsdagar
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Typ 3101
höjd hopfälld 275 mm
bredd hopfälld 920 mm
djup hopfälld 630 mm
lastplanens bredd 910 mm
lastplanets djup 610 mm
lastplanets höjd 185 mm
antal fasta hjul utan broms 2
antal svängbara hjul med broms 2
⌀ hjul 125 mm
maximal bärförmåga 250 kg
Material hjul Helgummi
vikt 18,5 kg
Norm EN 1757-3
Produktslag Hopfällbar vagn

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 919808 3101
EAN / GTIN 4017976031019
Manufacturer number 3101

Beskrivelse

Utförande:

Ram av stålrör med uppfällbar skjutbygel, 2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms).
Lastplan av pressad stålplåt med pålimmad glidsäker beläggning. Massiva gummidäck.

Norm:

EN 1757-3

Lackering:

Briljantblå RAL 5007, pulverbelagd.

Anmärkning:

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen