{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Höjdinställning i raster | 50 mm | |
Typ | TB3/G96 | |
höjd | 1 200 mm | |
Bredd | 1 225 mm | |
Djup | 710 mm | |
effektiv höjd | 900 mm | |
invändig bredd | 1 000 mm | |
effektivt djup | 700 mm | |
Monteringsraster | 50 mm | |
antal fasta hjul utan broms | 2 | |
antal svängbara hjul med broms | 2 | |
⌀ hjul | 125 mm | |
antal öppna förvaringslådor | 96 | |
maximal bärförmåga | 250 kg | |
vikt | 27,2 kg | |
Produktslag | Materialvagn |
Artikkelkode | 918583 TB3/G96 | |
EAN / GTIN | 4045197693914 | |
Manufacturer number | 918583 TB3/G96 |