{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Typ | TA92 | |
höjdinställningsområde | 680 mm - 970 mm | |
Bredd | 1 040 mm | |
Djup | 509 mm | |
lastplanens bredd | 890 mm | |
lastplanets djup | 500 mm | |
undre lastplanets höjd | 195 mm | |
⌀ hjul | 125 mm | |
övre lastplanets bärförmåga | 200 kg | |
maximal bärförmåga | 250 kg | |
vikt | 67,6 kg | |
Produktslag | Bordsvagn |
Artikkelkode | 918557 TA92 | |
EAN / GTIN | 4045197885319 | |
Manufacturer number | 918557 TA92 |