{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Typ | T32 | |
höjd | 915 mm | |
Bredd | 970 mm | |
Djup | 509 mm | |
lastplanens bredd | 850 mm | |
lastplanets djup | 500 mm | |
lastplanets höjd | 195 mm | |
antal fasta hjul utan broms | 2 | |
antal svängbara hjul med broms | 2 | |
⌀ hjul | 125 mm | |
lyftförmåga | 250 kg | |
Material hjul | Polyuretan-löpbeläggning | |
vikt | 20 kg | |
Norm | EN 1757-3 | |
Produktslag | Bygelvagn |
Artikkelkode | 918520 T32 | |
EAN / GTIN | 4045197611888 | |
Manufacturer number | 918520 T32 |