Verkstadsvagn med helt utdragbara lådor, Antal lådor: 7

Article no.: 914705 7
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Leveres senere
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Select article variation and quantity

Antal lådor Unit price incl. VAT
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 30
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9
  • Cylinderlås: modulär låscylinder

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Bärförmåga låda/utdragshylla 30 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
Hoffmann raster för perforerad panel 9×9 mm
Cylinderlås modulär låscylinder
höjd 1 005 mm
Bredd 720 mm
Djup 450 mm
lådornas effektiva bredd 530 mm
lådornas effektiva djup 410 mm
Antal lådor 7
vikt 56 kg
Produktslag Verkstadsvagn

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 914705 7
EAN / GTIN 4045197892331
Manufacturer number 914705 7

Beskrivelse

Utförande:

Verkstadsvagnens stabila plåtkonstruktion har ABS-skiva och skjuthandtag. Lådan frigörs genom att lyftas upp.

Beläggning:

lådans fronthöjd: 60; 60; 60; 120; 120; 120; 180 mm

Leveransinnehåll:

Inklusive indelningsmateriel. 12 frånskiljare 410 mm.

Lackering:

Pulverbelagd i två färger. Ljusgrå RAL 7035 i kombination med antracitgrå RAL 7016.

Anmärkning:

Cellplastinlägg med storlekarna 16×20G och 8×20G i grupp 95 passar. GARANT Cellplastinlägg sluter inte tätt.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen