Rullarbetsbänk ToolTruck med helt utdragbara lådor 6

Article no.: 914560 6
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
32 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Select article variation and quantity

Antal lådor Unit price incl. VAT
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 40
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Lådutdrag: Utdragsspärr
  • Lådor med individuell låsning: Enhands
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Bärförmåga låda/utdragshylla 40 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
Lådutdrag Utdragsspärr
Lådor med individuell låsning Enhands
Hoffmann raster för perforerad panel 9×9 mm
Lådornas effektiva yta i G 20×16
Cylinderlås modulär låscylinder
Serie ToolTruck; Rullarbetsbänk ToolTruck
höjd 1 000 mm
Bredd 1 195 mm
Djup 500 mm
lådornas effektiva bredd 500 mm
lådornas effektiva djup 400 mm
lådornas effektiva bredd i G 20
lådornas effektiva djup i G 16
Antal lådor 6
vikt 94,4 kg
Konfigurator relevant yes
Produktslag mobil arbetsbänk

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 914560 6
EAN / GTIN 4045197892249
Manufacturer number 914560 6

Beskrivelse

Utförande:

Rullarbetsbänken ToolTruck är utrustad med en arbetsskriva av X-ABS för höga tekniska krav. Skåpsektion med 2 avläggshyllor och dörr. Stolpramarna är försedda med stötfångare av LDPE.
Ett centrallås låser skåpsektionens dörr och samtidigt lådorna.

Beläggning:

lådans fronthöjd: 75; 75; 75; 125; 200; 200 mm

Leveransinnehåll:

Inklusive indelningar:
för varje 75 mm utdragslåda 1 slitsad skiljelist nr 951510 storlek 75,
för varje 125 mm utdragslåda 1 slitsad skiljelist nr 951510 storlek 125.

Lackering:

Pulverbelagd i två färger, silver i kombination med antracit RAL 7016.

Anmärkning:

Värdefack / sidofack nr 914791 som tillval, inte integrerat i ToolTruck-centrallåset, stängs med separat cylinderlås.
Till utdragslådor med höjd 200 mm passar nu också slitsade skiljelister nr 951510 storlek 200 samt kantlister nr 951560 storlek 200 och insticksskiljeplattor nr 951741951821 vardera i storlek 200.
Fler tillbehör och indelningsmateriel finns i grupp 95.
Passande indelningsmateriel:
Slitsade kantlister nr 951560 storlek 75; storlek 125 och storlek 200;
Slitsade skiljelister nr 951510 storlek 75; storlek 125 och storlek 200;
Insticksskiljeväggar nr 951721951821 storlek 75; nr 951731951821 storlek 125 och nr 951741951821 storlek 200.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen