{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
höjd öppen | 935 mm | |
höjd stängd | 520 mm | |
Bredd | 670 mm | |
Djup | 365 mm | |
avläggsfackets effektiva bredd | 435 mm | |
avläggsfackets effektiva djup | 330 mm | |
Antal tråg | 3 | |
bärförmåga, bottentråg | 40 kg | |
bärförmåga för varje lock/avläggsfack | 20 kg | |
vikt | 24,4 kg | |
Produktslag | Verkstadsvagn |
Artikkelkode | 914500 3 | |
EAN / GTIN | 4045197892058 | |
Manufacturer number | 914500 3 |