{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Lås typ | för fastsättning av ett cylinderlås | |
för arbetsplatsinredning fr.o.m. tillverkningsår | Augusti 2008 | |
Material skjuthandtag | Plast | |
Färg | svart | |
med märkningsfält | yes | |
Form låstunga | kort, 8,5 mm böjd | |
Monteringsmaterial ingår i leveransen | yes | |
det krävs inga andra fästelement | yes | |
Insticksmontering av låscylindern kan göras direkt | yes | |
Låscylinder kan bytas | ja | |
Det går att montera HO-låssystemets låscylinder | yes | |
Leverans utan låscylinder | yes | |
Produktslag | Skjuthandtag |
Artikkelkode | 914231 | |
EAN / GTIN | 4045197492340 | |
Manufacturer number | 914231 |