Lös mejselspets M18-M30

Article no.: 884910 M18-M30
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
1 styck i lager

Select article variation and quantity

för muttrar Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

för muttrar M18-M30
mejselspetsens bredd 37 mm
Produktslag Mejselspets

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 884910 M18-M30
EAN / GTIN 4021176111518
Manufacturer number 56-3M

Beskrivelse

Utförande:

Med hydraulisk press för spräckning av kärvande eller fastrostade muttrar (kvalitetsklass 5 − 10) utan att skruvbultarna skadas. Dubbelt krökta och därmed användbara även på mycket svåråtkomliga ställen. Med härdad mejselspets. Muttern spräcks genom att tryckskruven dras åt. När muttern är spräckt skruvas tryckskruven tillbaka varefter mejseln trycks in till anslaget. Storlek M18 − M30 för rostfria skruvar − upp till M30 vid kvalitetsklass 8 samt upp till M24 vid kvalitetsklass 10.

Passar till:

Nr 884900.

Anmärkning:

Tryckskruven får vid storlek M4 − M14 dras åt med högst 60 Nm, vid storlek M14 − M24 med högst 70 Nm och vid storlek M18 − M30 med högst 120 Nm. Dessa åtdragningsmoment får inte överskridas. Det kan förstöra verktyget och orsaka olycksfall.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen