Inställbar geringstving

Article no.: 862850
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
12 styck i lager

Select article variation and quantity

Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

spännvidd 2×0 − 100 mm
backhöjd 35 mm
vikt 10,7 kg
spännvinkel 5 grad - 180 grad
Produktslag Geringstving

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 862850
EAN / GTIN 4008158007502
Manufacturer number SM10-SET

Beskrivelse

Utförande:

Består av bottenplatta och två inställbara spännelement. Bottenplatta och spännelement av högvärdigt gjutgods. Spindel av kopparlegering, vilket gör tvingen särskilt lämplig för svetsarbeten. Avlånga hål på sidan för montering på svetsbord eller svetsjiggar.

Användningsdata:

För fastspänning av arbetsstycken vid svets- eller monteringsarbeten. Spännvinkeln steglöst inställbar 5°−180°.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen