Tång med rundgrepp och käftskydd av plast

Article no.: 862150
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
21 styck i lager

Select article variation and quantity

Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

spännvidd 110 mm
kapacitet 65 mm
Produktslag Griptång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 862150
EAN / GTIN 4008158009667
Manufacturer number GRZRO

Beskrivelse

Utförande:

Seghärdad skena av profilerat stål; snabbinställning; steglöst inställbar käft, inställbar spännkraft (max 4000 N).
Med prismatiska backar för fasthållning av runda föremål med samma diameter. (Inklusive plastskyddsbackar, temperaturbeständiga upp till 200 °C).

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen