Takstativ för tak- och montagepelare 1

Article no.: 861795 1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
16 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    tillverkarens beteckning STE DS
    spännvidd 308 mm
    vikt 0,35 kg
    för rör-⌀ 25 mm; 28 mm
    Produktslag Stativfot

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 861795 1
    EAN / GTIN 4008158041865
    Manufacturer number STE-DS

    Beskrivelse

    Utförande:

    Hopfällbart stativ för tak- och montagepelare ”STE”. Snabbt montage utan verktyg.
    Likformig kraftfördelning tack vare anliggningsytorna med tre vingar. Yttermått i hopfällt tillstånd (L×B×H): 148 mm × 155 mm × 85 mm.

    Användningsdata:

    För att öka stödytan. Säker användning, eftersom allround fixering av stålröret förhindrar lutning av systemytan.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Accessories

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen