Skruvtving, spännvidd: 200mm

Article no.: 861550 200
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
21 styck i lager

Select article variation and quantity

spännvidd (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

spännvidd 200 mm
kapacitet 105 mm
Produktslag Skruvtving

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 861550 200
EAN / GTIN 4008158019239
Manufacturer number SC200

Beskrivelse

Utförande:

C-formade, av sänksmitt, seghärdat stål. Kraftig spindel med trapetsgänga och rörlig tryckbricka.

Användningsdata:

Maximalt spänntryck upp till 22000 N.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen