Grov högkapacitetstving helt av stål med specialtryckkåpa, spännvidd: 400mm

Article no.: 861320 400
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
242 styck i lager

Select article variation and quantity

spännvidd (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

skenans tvärsnitt 40×20 mm
spännvidd 400 mm
kapacitet 175 mm
vikt 6 kg
Produktslag Skruvtving

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 861320 400
EAN / GTIN 4045197775078
Manufacturer number 861320 400

Beskrivelse

Utförande:

Skena och fast back av draget blankt stål (specialprofil), seghärdade och elförzinkade. Rörlig back av stål, sänksmidd, seghärdad och elförzinkad. Slitstark och lättgående stålspindel med trapetsgänga. Lång livslängd tack vare värmebeständig specialtryckplatta med inlägg av sintrat stål. Seghärdad och brunerad spindel med skjutbart T-handtag.
Svängbar upp till 30°.

Användningsdata:

För stora eller mycket stora påfrestningar vid fastspänning av arbetsstycken i t.ex. stålkonstruktioner, smidesverkstäder eller inom lastbils- och maskintillverkning. Den rörliga specialtryckbrickan möjliggör fastspänning av sneda arbetsstycken. Maximal spännkraft upp till ca 22000 N.

Downloads & documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Grov högkapacitetstving helt av stål med specialtryckkåpa, spännvidd: 400mm

Grov högkapacitetstving helt av stål med specialtryckkåpa, spännvidd: 400mm

on request
På lager
242 styck i lager
NOK  1 782,13
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
228 styck i lager
NOK  519,85
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
30 styck i lager
NOK  650,75
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
61 styck i lager
NOK  828,96
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
kapacitet 175 mm 120 mm 120 mm 120 mm
skenans tvärsnitt 40×20 mm 25,5×12 mm 25×12 mm 25×12 mm
spännvidd 400 mm 450 mm 400 mm 400 mm
Produktslag Skruvtving Skruvtving Skruvtving Skruvtving

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen