{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
skenans tvärsnitt | 20×5 mm | |
spännvidd utåt | 75 mm - 380 mm | |
spännvidd | 300 mm | |
kapacitet | 85 mm | |
maximal spännkraft | 1 200 Nm | |
Produktslag | Skruvtving |
Artikkelkode | 860280 300 | |
EAN / GTIN | 4008158028538 | |
Manufacturer number | DUO30-8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Omkopplingsbar enhandstving 300 mm
on request
Leveres senere
0 styck i lager
NOK 420,90
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
260 styck i lager
NOK 363,32
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
kapacitet | 85 mm | 90 mm |
skenans tvärsnitt | 20×5 mm | 20×6 mm |
spännvidd | 300 mm | 300 mm |
Produktslag | Skruvtving | Skruvtving |