Fickverktyg GARANT

Article no.: 846000
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
238 styck i lager

Select article variation and quantity

Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    totallängd 110 mm
    antal funktioner 14
    Låsbar klinga yes
    Enhandsklinga no
    Produktslag Multifunktionskniv

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 846000
    EAN / GTIN 4045197298836
    Manufacturer number 846000

    Beskrivelse

    Utförande:

    Schweiziska originalfickverktyg med oslagbar kvalitet,precision, användarvänlighet och funktionalitet.
    Längd 110 mm med låsbart knivblad, kulspetspenna och pincett med längdskala.

    Funktion:

    1. Stor fixeringsklinga
    2. Korkskruv
    3. Burköppnare med
    4. - liten spårskruvmejsel
    5. Fixerbar kapsylavtgare med
    6. - spårskruvmejsel
    7. - avisoleringstång
    8. Stickbrotsch
    9. Ring
    10. Pincett
    11. - med längdskala 35 mm
    12. Tandpetare
    13. Kulspetspenna
    14. Miniskruvmejsel

    Användningsdata:

    Som universalverktyg och ”Hjälpare i nöden” är den ett måste för varje verktygslåda och ficka.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen