Universalkniv med automatisk låsning och 3 knivblad, 18 mm

Article no.: 845040
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
68 styck i lager

Select article variation and quantity

Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    totallängd 170 mm
    Produktslag Kutterkniv

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 845040
    EAN / GTIN 4975364019233
    Manufacturer number AC500SHOF

    Beskrivelse

    Utförande:

    Förstklassigt proffsutförande av pressgjuten, pulverlackerad aluminium. In- och utskjutbara klingor i exakt metallstyrning. Med 3 brytklingor, 8 steg,18 mm breda. Extremt skarpa kvalitetsblad med lång användningstid.
    Med automatisk låsning av knivblad.

    Reservdel:

    Reservklingor se nr 845010 storlek 10; 845015 storlek 10; 845016 storlek 10; 845018 storlek 50; 845019 storlek 50; 845021 storlek 10; 845023 storlek 50.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen