Kutterkniv med pressgjutet handtag i zink med 1 brytblad, klingbredd: 160mm

Article no.: 845039 160
Copy
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
2 629 styck i lager

Select article variation and quantity

klingbredd (mm) Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

klinglängd 100 mm
klingbredd 18 mm
klingtjocklek 0,5 mm
totallängd 160 mm
antal brytställen 8
Material handtag Zinkgods
Produktslag Kutterkniv

Identification & Classification

Artikkelkode 845039 160
Copy
EAN / GTIN 4062406566111
Copy
Manufacturer number 845039 160
Copy
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

In- och utskjutbar kvalitetsklinga med extrem skärpa och lång användningstid i en exakt metallstyrning, spärras automatiskt.

Fördel:

Handtag av zinkpressgods Hög bärförmåga och hårdhet och samtidigt mycket lätt. Utomordentlig korrosionsbeständighet, icke-gnistbildande och icke-magnetisk.

Reservdel:

För reservklingor se nr 845010 strl. 10 – 845019 strl. 50; 845021 strl. 10 och 845023 strl. 50.

Downloads & documents

Suitable products

Direktekjøp

Lägg till en artikel direkt i kundvagnen:

Login

Your contact person

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen