Universalkniv Standard med indragbart knivblad

Article no.: 844840
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
78 styck i lager

Select article variation and quantity

Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 145 mm
antal blad 3
Produktslag Universalkniv

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 844840
EAN / GTIN 4975364019677
Manufacturer number VR102

Beskrivelse

Utförande:

Robust, slagtåligt handtag av pulverlackerad, pressgjuten aluminium, med 3 knivblad i specialkvalitet (förvaras i handtaget).
Knivblad med flera inställningslägen. Knivbladet kan dras in helt i handtaget (skadeskydd).

Fördel:

Knivbladen byts utan verktyg med hjälp av snabbytesskruv (nr 844845 via knappar). Ingen risk att tappa knivbladet vid byte eftersom det hålls på plats av en magnet.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen