Enhandskniv 1 HOLEX

Article no.: 844620 1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
860 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    skaftlängd 90 mm
    klinglängd 70 mm
    Produktslag Universalkniv

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 844620 1
    EAN / GTIN 4045197484697
    Manufacturer number 844620 1

    Beskrivelse

    Utförande:

    Låsbar enhandskniv med rostfritt blad. Handtag av aluminium med glidhämmande inlägg och bältesfäste.

    Fördel:

    Snabb och enkel in- och utfällning av knivbladet.

    Anmärkning:

    Följ alltid de nationella vapenlagarna! Tyskland − WaffG § 42a stycke 1 nr 3 tillåter endast enhandsknivar för yrkesbruk, vård av sedvänjor eller sportutövning.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen