Universalskavstål med tre brytblad 3

Article no.: 837750 3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
34 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

klingbredd 100 mm
totallängd 600 mm
Produktslag Skavstål

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 837750 3
EAN / GTIN 4975364016140
Manufacturer number 55-1

Beskrivelse

Utförande:

Lätt och smidigt universalskavstål av aluminiumgjutgods med slagkåpa av stål i handtagsänden. Halksäkert ergonomiskt plasthandtag för säkert och bekvämt arbete. Skavstålet motsvarat ett vanligt förekommande 18 mm brytblad (nr 845010 10) för storlek 1 − 3 och 22 mm (nr 845110 10) resp. 25 mm (nr 837755) för storlek 4, som går snabbt och enkelt att byta (klämmekanism).

Leveransinnehåll:

Med 3 klingor.

Anmärkning:

Lösa blad 25 mm nr 837755 utan brottanvisningar för skavstål strl. 4.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen