Enhandsmanövrerad rörbocktång med 7 schabloner 1

Article no.: 821160 1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
25 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Antal schabloner 7
    Antal mothållsback 1
    Antal rörbockare 1
    Produktslag Bockningsapparat

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 821160 1
    EAN / GTIN 4062406237516
    Manufacturer number 821160 1

    Beskrivelse

    Utförande:

    Rörbocktång med kuggstångsmekanism och halksäkert gummihandtag. Schabloner sticks fast på verktyget. För varje rördiameter behövs en särskild schablon och mothållsbacken ställs in på passande diameter utan verktyg.

    Användningsdata:

    För kopparrör, kompositrör med eller utan mantel från 10 till 22 mm.

    Leveransinnehåll:

    Vardera 1 schablon: Storlek 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22
    Rörbockare: 1 st.
    plastlåda (L×B×H): 390×318×114 mm

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen