Rörkap DP50 för HT-rör 1

Article no.: 818190 1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
27 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

för rörytter-⌀ 50 mm
Längd 202 mm
vikt 294 g
lämplig för rörmaterial VA; Aluminium; Mässing; Koppar
Produktslag Rörkapare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 818190 1
EAN / GTIN 4003773087809
Manufacturer number 90 23 01 BK

Beskrivelse

Utförande:

Verktygsstomme av glasfiberförstärkt plast. Verktygsfritt utbytbar bytesklinga av högkvalitativt kullagerstål. Optimal rörstyrning och enkel skärning tack vare glid- och självjusterande rullar. De avfjädrade skärklingan gör att ingen besvärlig efterjustering krävs under skärningen.
 

Fördel:

Ett verktyg för två funktioner, tre diametrar. Vanligen förekommande avloppsrör av plast kapas lätt och snyggt i ett enda arbetsmoment. Slätt snitt: Ingen efterbehandling, ingen avgradning och mindre risk för igensättningar eller skador på tätningen.

Användningsdata:

Skär HT och många andra plaströr med ⌀ 32, 40 eller 50 mm och en tjocklek upp till 2,4 mm. Lätt att positionera tack vare fri sikt mot kapningspunkten. Efter- eller finskärning från cirka 10 mm avsnittslängd möjlig.

Reservdel:

Reservklinga se nr 818191 storlek 1 och reservsnabbytesaxel nr 818192 storlek 1.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen