Glasfiberdragfjäder Kati®Blitz compact i plastlåda 30 m

Article no.: 814870 30
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
63 styck i lager

Select article variation and quantity

bandlängd (m) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

bandlängd 30 m
Maximal belastning på matarbandet 5 kN
Maximal belastning på matarbandets anslutning – hylsa 1 kN
Produktslag Kabelindragningsverktyg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 814870 30
EAN / GTIN 4044489018305
Manufacturer number 101830

Beskrivelse

Utförande:

3 mm tjockt glasfiberband, styv och ändå mycket flexibelt. Perfekt för komplicerad kabelindragning i redan lagda rör eller om det finns många rörböjar.
I båda ändar limmade ändhylsor med gänga M5 för fastsättning av fjäderhuvuden, kabeldragare eller dragöglor. Upp till radie 30 mm möjligt.

Leveransinnehåll:

Inklusive tillbehör förankrade i plastlåda: 2 fjäderhuvuden ⌀ 7 och ⌀ 10 mm, 5 dragöglor, 1 kabeldragare för kabel-⌀ 6−9 mm, 5 ändhylsor, 3 skarvhylsor, 1 speciallim 3 g, 1 Power Disk.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen