Utförande:
3 mm tjockt glasfiberband,
styv och ändå
mycket flexibelt. Perfekt för komplicerad kabelindragning i redan lagda rör eller om det finns många rörböjar.
Ergonomiskt grepp och bärhandtag. Patenterad styrspets med vridkompensering och böjskydd ( 2× utvändig gänga ⌀ RTG 6 mm). Automatiskt indragningsskydd. Halksäker beläggning. Lämplig för byggarbetsplatser, stänksäker och dammsäker, stöttålig och brytfast. Upp till radie 38 mm möjligt.
Även kompatibel med RUNPOCAM RC2 (nr
814878) och basaltstängerna (nr
814877).
Med inbyggd digital meterräknare.
Leveransinnehåll:
Inklusive tillbehör Lossproof i plastbox: 1 flexibel styrspets (Runpogledare) med swirl-kompensation, 1 ändhylsa RTG ⌀ 6 mm, 1 draghjälp, 1 speciallim 3 g, 1 kabeldragslinga (⌀ 14 mm utsida), 6 självhäftande hylsor ⌀ 3 mm, 3 dragögon ⌀ 7 mm, 1 startlampa ⌀ 11 mm, 1 anslutningshylsa, 2 monteringsnyckel, 1 knappbatteri CR2032.