Skiftnyckel med grepphylsa 100 mm

Article no.: 813961 100
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
1 620 styck i lager

Select article variation and quantity

totallängd (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 100 mm
största nyckelvidd 13 mm
totallängd 4 tum
Käftvinkel 22 grad
gnistfri no
Skalning yes
Grepphylsa yes
Produktslag Skiftnyckel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 813961 100
EAN / GTIN 4062406069674
Manufacturer number 813961 100

Beskrivelse

Utförande:

Smal form med dubbel-T-profilskaft. Käftställning 22°. Sänksmidd och härdad. Med skala på käften.
Med halksäker grepphylsa.
Förkromad skiftnyckel.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen