Tångnyckel Joker 6004, självinställande L

Article no.: 813740 L
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
35 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • Material: Krommolybdenstål

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning 6004 Joker L
spännvidd 16 mm - 19 mm
spännvidd 5/8 – 3/4 tum
totallängd 224 mm
Material Krommolybdenstål
Yta mattförkromad
Produktslag Tångnyckel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 813740 L
EAN / GTIN 4013288214706
Manufacturer number 05020101001

Beskrivelse

Utförande:

  • Parallellt styrda, släta gripbackar.
  • Ny steglös självinställning genom enkel ansättning på sexkantsskruvar och muttrar.
  • Snabb och konsekvent skruvning utan behov av omtag genom mekanisk spärrfunktion.
  • Hävstångsmekanism vid gripning förhindrar glidning och skador.
  • Extra liten omtagsvinkel, bara 30° ,genom ansättning via de triangelformade urtagen i käftarna.

Material:

Krommolybdenstål, mattförkromat.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen