Automatiskt spännande bandtång 11/480 mm

Article no.: 811550 11/480
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
21 styck i lager

Select article variation and quantity

Bandbredd / bandlängd (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

bandbredd 11 mm
spännvidd ⌀ 106 mm - 145 mm
vikt 0,34 kg
bandlängd 480 mm
Material band Rostfritt
Produktslag Rör- och vattenpumptång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 811550 11/480
EAN / GTIN 3148518275859
Manufacturer number U.48PLPB

Beskrivelse

Utförande:

Smidigt skaft med band av rostfritt stål. Rörlig mtelltryckplatta med tandning för spärrfunktion.

Fördel:

Arbeten i mycket trånga utrymmen. Snabb och kontrollerad åtdragning av bandet med arreteringsspak.

Användningsdata:

För fastspänning / lossning av runda delar (t.ex. oljefilter).

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen