Spiralborr 460 mm lång 18 mm

Article no.: 795610 18
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
22 styck i lager

Select article variation and quantity

Borr-⌀ (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Borr-⌀ 18 mm
spirallängd 390 mm
totallängd 460 mm
Skaft-⌀ 12 mm
Fästetsexkant 11 mm
Produktslag Träborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 795610 18
EAN / GTIN 9002696165453
Manufacturer number 0084180460

Beskrivelse

Utförande:

Med gängad spets och fasskär. Skaftet passar till en 13 mm borrchuck.

Användningsdata:

För upptagning av djupa borrhål (t.ex. i balkar/sparrar).

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen