Spiralborr 235 mm lång 14 mm

Article no.: 795510 14
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
18 styck i lager

Select article variation and quantity

Borr-⌀ (mm) Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Borr-⌀ 14 mm
    spirallängd 165 mm
    totallängd 235 mm
    Skaft-⌀ 12 mm
    Fästetsexkant 11 mm
    Produktslag Träborr

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 795510 14
    EAN / GTIN 9002696165088
    Manufacturer number 0084140235

    Beskrivelse

    Utförande:

    Med gängad spets och fasskär. Skaftet passar till en 13 mm borrchuck.

    Användningsdata:

    För upptagning av djupa borrhål (t.ex. i balkar/sparrar).

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen