Fräsborrsats i träetui 6

Article no.: 795160 6
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
57 styck i lager

Select article variation and quantity

Antal borr Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Antal borr 6
    förpackning Träetui
    20 mm; 25 mm; 30 mm; 35 mm; 40 mm; 50 mm
    Produktslag Träborr

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 795160 6
    EAN / GTIN 9002696303022
    Manufacturer number 03100006K

    Beskrivelse

    Utförande:

    Med två skär och cylindriskt fäste.
    Specialstål; för normal borrning i trä och vissa hårda träslag. De skarpa periferiskären ger flisfria bottenhål och minskar samtidigt risken för överhettning.

    Användningsdata:

    För borrning av flisfria, måttexakta bottenhål och rundhål.

    Norm:

    DIN 7483 G

    Innehåll:

    Innehåller nr 795150.

    Innehåll:

    Borr nr 795150: vardera 1 st storlek 20; 25; 30; 35; 40; 50

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen