Hårdmetallslagborr SDS-max ”8X” 30X320 mm

Article no.: 789206 30X320
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Unknown
0 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀×total längd (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: VHM
  • Användning med slag/utan slag: slagborrning
  • Skaft: SDS Max

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

30 mm
totallängd 320 mm
spirallängd 200 mm
Skärmaterial VHM
Användning med slag/utan slag slagborrning
Skaft SDS Max
Produktslag Stenborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 789206 30X320
EAN / GTIN 4059952533261
Manufacturer number 2608900252

Beskrivelse

Utförande:

Nya generationen EXPERT SDS-max ”8X” med svetsat huvud av massiv hårdmetall med 4 skäreggar. Formade skär för hög borrkapacitet, lång livstid och lågt slitage. Ingen fasthakning i armerad betong.
Speciell hårdmetallplattgeometri för längre användningstid.

Borrhuvud med kvadratiskt tvärsnitt från ⌀ 16 mm.

Användningsdata:

För borrning i betong, natursten och murverk.

Anmärkning:

Borr av generationen SDS-max-7 (med inbäddade hårdmetallskäreggar, lödda) i storlek 35 x 520 – 52 x 520 under nr 789204.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen