Utförande:
Borrhuvud med kvadratiskt tvärsnitt. Högre borrhastighet med 4-skäregg. Dubbelt så långt serviceliv i förhållande till 2-skäranordningar. Voluminöst 4-spiralutförande. TARGET TIP TECHNOLOGY - Skarpare vinklad spets:
Exaktare borrning, ingen glidning på ytan, aggressivare i armeringsstål och högre borrhastighet.
PGM-certifierad - bekräftar exakta expanderdugliga borrhål, för både kemiska och mekaniska förankringar.
I PACKOUT kompatibel plastkassett.
Användningsdata:
För borrning i betong, natursten och murverk − med maximal borrkomfort. Mycket lugn gång, perfekt för cirkelrunda hål. 4-spiral-design för snabb utmatning av borrspån, låga vibrationer och hög stabilitet. Mindre tröttande arbete och mindre belastning på maskinen.
Innehåll:
Hammarborr nr
789050: 1st vardera
Storlek 5; 6 längd 115 mm;
Storlek 6; 8; 8; 10 längd 165 mm;
Storlek 12, längd 160 mm